Håndambolt

Art.-nr.: 1919N
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage løs
Farve sølvfarvet
Materiale, hoved stål
Baneform flad
Banedimensioner kantet
Hovedhøjde 20 mm
Hovedbredde 58 mm
Hovedlængde 120 mm
Produkttype mukkert
Vægt, samlet 0,77 g
Indhold enkelt del
Skaft/greb intet greb/skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1919N
EAN/GTIN 4000896007523
Producentnummer 1919N
L-nummer L60140 4340
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tåens form
  • 120 x 58 mm,
    højde: 20 mm
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 0,77 kg