• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Inside shoe for ladders up to model year 2004 73 x 25 mm Shore 88 +3/-3

Nr art.: 19191
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor czarny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19191
EAN / GTIN 4031405191914
Numer producenta 019191
Numer L L90110 913
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do drabin aluminiowych ze stopniami i szczeblami wyprodukowanymi do 2004 roku
  • Pasuje również do zamówienia nr. 050094-050096, 030408

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 28mm
  • Wysokość: 53 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość: 76 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi