binnenschoen voor ladders gebouwd tot 2004 73x25 mm

Artikelnummer: 19191
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Ladderschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19191
EAN/GTIN 4031405191914
Nummer fabrikant 019191
L-nummer L90110 913
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor aluminium trapladders tot en met het jaar 2004
  • Ook geschikt voor bestelnummer 050094-050096, 030408

Kenmerk:

  • Breedte: 28 mm
  • Hoogte: 53 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Lengte: 76 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap