{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | bez powłoki | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Średnica skrawania Dc | 9 mm | |
| Długość skrawania Lc | 45 mm | |
| Długość całkowita L | 95 mm | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 30 stopni | |
| Klasa tolerancji | js12 | |
| Materiał skrawający | HSS Co 8 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 4,5 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 45 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Posuw na ząb – frezowanie rowków fz | 0,018 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01201005 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Hochleistungs-Schaftfräser | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Posuw na ząb w | stal < 750 N/mm2 | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | NF | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-CO8 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 43 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie |
| Numer artykułu | 191870 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197105707 | |
| Numer producenta | 191870 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |