Fresas con mango cilíndrico de alto rendimiento, Sin revestimiento, ⌀ js12 DC: 9mm

Número de artículo: 191870 9
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
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js12 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 9 mm
Longitud de filo Lc 45 mm
Longitud total L 95 mm
Diámetro vástago DS 12 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia js12
Material de corte HSS Co 8
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 4,5 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 45 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,018 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01201005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Hochleistungs-Schaftfräser
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Grupo de aplicación de herramientas NF
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO8
Avance por diente en acero < 750 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Peso 43 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 191870 9
EAN / GTIN 4045197105707
Número del fabricante 191870 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Fresas de varios filos con ranuras rompevirutas.
Geometría de corte frontal para inmersión.
Superficie con tratamiento especial.

Ventaja:

Como fresas de acabar con producción de viruta especialmente alta.