{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Šlapias, min. | netinka | |
| Drėgnas, maks. | ribotai tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01201005 | |
| Tvirtinimo forma | forma B | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 12 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 12 mm | |
| Koto ilgis | 0 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Įrankio medžiaga | HSS Co 10 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-CO8 | |
| Danga | be dangos | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 9 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė | js12 | |
| Kaklo forma | cilindr. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 45 mm | |
| ISO frezos tipas | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 4 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | aštriabriaun. | |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 59 mm | |
| Veikimo ilgis | 45 mm | |
| Svoris | 43 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | Kampų frezavimas | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 45 mm; 4,5 mm |
| Produkto numeris | 191870 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197105707 | |
| Gamintojo numeris | 191870 9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |