Frezy trzpieniowe, bez powłoki, ⌀ k10 DC: 30mm

Nr art.: 191630 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k10 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Minimalnie na mokro nie nadaje się
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001005
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0200 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 20 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS Co 5
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 30 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji k10
Długość skrawania 30 mm
Frez typu ISO Głowice jeżowe
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Kąt zagłębiania 13 stopni
Głębokość zanurzania, maks. 30 mm
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 6
Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej 6
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Podziałka ostrzy takie same
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 40 mm
Długość całkowita 90 mm
Masa 317 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 4000-82
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn; frezowanie narożników
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia 30 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191630 30
EAN / GTIN 4045197104076
Numer producenta 191630 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Version:

Multi-flute end mill. End face recessed.

Advantage:

For milling at low cutting depths (predominantly face milling).
Very reliable cutter, due to low load on the machine spindle.