Frezy trzpieniowe, bez powłoki, ⌀ k10 DC: 35mm

Nr art.: 191630 35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k10 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k10
  • Liczba zębów Z: 6
  • Kąt linii śrubowej: 30

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 35 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 5
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej k10
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome i ukośne
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 30 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,08 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191630 35
EAN / GTIN 4045197104083
Numer producenta 191630 35
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frezy wieloostrzowe. Czoło w części środkowej bez ostrza.

Zaleta:

Do frezowania płytkiego (przeważnie czołowego).
Bardzo stabilne dzięki małemu wysięgowi wrzeciona maszyny.