Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 30mm

Artiklové číslo: 191630 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ k10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Mokré minimální nevhodný
Mokré maximální nevhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02001005
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0200 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 20 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Řezný materiál HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS Co 5
Povlak bez povlaku
Průměr břitu 30 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída k10
Délka břitu, řezné hrany 30 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Úhel zanoření 13 stupeň
Hloubka zanoření, max. 30 mm
Počet účinných břitů, po obvodu 6
Počet účinných břitů, přední strana 6
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 30 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0 mm
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Dělení břitů stejné
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 40 mm
Celková délka 90 mm
Hmotnost 317 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 4000-82
Postupy obrábění Rohové frézování; Rovinné frézování
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 30 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191630 30
EAN / GTIN 4045197104076
Číslo výrobce 191630 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vícebřitá fréza. Se středovým vybráním.

Výhoda:

Pro frézování s malou výškou řezu (převážně čelně). Díky malému vyložení z vřetene stroje velmi stabilní.