{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka |
bez powłoki
|
|
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z |
5
|
|
| Średnica skrawania Dc |
12 mm
|
|
| Długość skrawania Lc |
75 mm
|
|
| Długość całkowita L |
125 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
12 mm
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
30 stopni
|
|
| Klasa tolerancji |
k10
|
|
| Materiał skrawający |
HSS Co 8
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie |
75 mm
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Posuw na ząb – frezowanie rowków fz |
0,035 mm
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01201005
|
|
| Kształt uchwytu |
Prosta powierzchnia mocowania
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
12 mm
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Wykonanie chwytu |
HB
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
Schaftfräser
|
|
| Tolerancja średnicy skrawania |
Klasa tolerancji wg ISO
|
|
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z |
5
|
|
| liczba płytek centralnych |
0
|
|
| Kierunek skrętu |
prawe
|
|
| narożnik/krawędź |
1
|
|
| Kąt sfazowania naroży |
90 stopni
|
|
| Kierunek dosuwu |
Poziome i ukośne
|
|
| Liczba rowków wiórowych |
5
|
|
| Posuw na ząb w |
stal < 750 N/mm2
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
|
|
| Grupa zastosowań narzędzi |
N
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HSS-CO8
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Masa |
92 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Proces obróbki |
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
|
|
| Pierścień kolorowy |
Bez
|
|
| Rodzaj produktu |
frez kątowy
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Współczynnik korekcyjny fz |
1,25
|
|
| Min. głębokość cięcia |
0,01 mm
|
|
| Głębokość cięcia w zastosowaniu |
Obcinanie
|
| Numer artykułu | 191620 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197104021 | |
| Numer producenta | 191620 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |