{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 5 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 12 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 75 mm | |
| Länge gesamt L | 125 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Toleranzklasse | k10 | |
| Schneidstoff | HSS Co 10 | |
| Auskraglänge A | 80 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 75 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Schaftfräser | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01201005 | |
| Schaftausführung | HB | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-CO8 | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| ISO-Fräsertyp | N | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 5 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Gewicht | 92 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Besäumen |
| Artikelnummer | 191620 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197104021 | |
| Herstellernummer | 191620 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |