Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ k10 DC: 12mm

Cod articol.: 191620 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungimea cozii LS 45 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș HSS Co 10
Material tăiș, denumire producător HSS-CO8
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş Dc 12 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă k10
Lungime de tăiere Lc 75 mm
Tip de freză ISO N
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Număr tăișuri efective (frontal) Z 5
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 30 grad
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Rază la colţ R 0 mm
Lăţime teşitură 0 mm
Unghi teşitură 0 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 80 mm
Lungime utilă L1 75 mm
Lungimea totală L 125 mm
Lungime funcţională 80 mm
Greutate 92 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 4000-82
Inel colorat Fără
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. L2 75 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 191620 12
EAN / GTIN 4045197104021
Număr producător 191620 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu tăişuri multiple. Tăiş frontal special, cu gol la mijloc.

Avantaj:

Recomandată în special pentru lucrări în locuri adânci, greu accesibile, sau pentru frezarea în trepte în cadrul unei singure operaţii.