Information sticker for ML double-sided ladders with single-sided access Sticker 19031

Nr art.: 19150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość H 150 mm
Liczba tablic/naklejek 20 szt.
Rodzaj produktu Naklejka
Platformy Prostokąt
Fotoluminescencyjny nie
Sposób dostawy szt.
Materiał Tworzywo sztuczne PVC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19150
EAN / GTIN 4031405191501
Numer producenta 019150
Numer L L90110 917
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zgodnie z normą DIN EN 131-3 należy dołączyć naklejki specyficzne dla produktu z instrukcją obsługi. Objaśnienie stosowanych piktogramów można znaleźć na stronie www.steigtechnik.de
  • 1 opak. = 20 sztuk

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 35mm
  • Długość: 150 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi