Informativna nalepka za stopnice ML, enostranski dostop Nalepka 19031

Št. art.: 19150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Višina H 150 mm
Število znakov/nalepk 20 kos
Vrsta izdelka nalepka
Oblika pravokotno
podaljšana osvetlitev ne
Način dobave kos
Material umetna masa PVC

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19150
EAN/GTIN 4031405191501
Številka proizvajalca 019150
L-število L90110 917
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • V skladu z DIN EN 131-3 morajo biti nameščene nalepke za izdelke z navodili za uporabo. Razlago uporabljenih piktogramov najdete na spletnem mestu www.steigtechnik.de
  • 1 enota = 20 enot

Lastnosti:

  • Širina: 35 mm
  • Dolžina: 150 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja