Czujnik zegarowy, płaska pokrywa, wersja

Nr art.: 1913AB-10
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
Technika pomiarowa analog

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1913AB-10
EAN / GTIN 4946368841144
Numer producenta 1913AB-10
Numer L L40010 13793
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompaktowa wersja o wyjątkowo małej średnicy – system metryczny. Jest to kompaktowy czujnik zegarowy z pierścieniem zewnętrznym o Ø 31/36 mm, który oferuje następujące zalety: Idealne rozwiązanie do zastosowań z ograniczoną ilością miejsca.

Cecha szcz.:

  • A: 15,5
  • Poprzedni numer artykułu: 1913TB-10
  • B: 39,4
  • Wyświetlanie po obu stronach: Tak
  • C: 31
  • D: 12,7
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • E: 19,4
  • Trzpień chwytowy: 8 mm
  • F: 15,1
  • G: 8,9
  • Rozmiar / Wymiar: 0,101 X 0,06 X 0,057 M
  • H: 30
  • H MPE (przedział odwrócenia): 2,5
  • I: 6
  • Zakres pomiarowy: 0,5
  • Zakres pomiarowy/U: 0,2 mm
  • Wkładki pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, gwintowane: M 2,5 x 0,45 mm
  • nacisk pomiarowy: 0,3–1,8 N
  • nacisk pomiarowy: 0,3-1,8
  • Model z tarczą skalową: 0–100–0
  • MPE 1/10 obrotu: 2,5
  • MPE 1/2 obrotu: 4,5
  • MPE 1 obrót: 5
  • Zakres pomiarowy MPE: 6
  • R MPE (powtarzalność): 1
  • podziałka skali: 0 002
  • Typ: DIN ISO
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

With certificate of inspection