Číselníkový úchylkoměru, kryt s plochým koncem, verze ISO, ložisko s drahokamem, 0.5 mm ocel, 0.002 mm ocel

Artiklové číslo: 1913AB-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1913AB-10
EAN / GTIN 4946368841144
Číslo výrobce 1913AB-10
L-číslo L40010 13793
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kompaktní provedení s velmi malým průměrem - metrické. Jedná se o kompaktní Číselníkový úchylkoměru s vnějším kroužkem o průměru 31 / 36 mm ocel, který nabízí následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích s omezeným prostorem.

Charakteristika:

  • A: 15,5
  • Staré číslo článku: 1913TB-10
  • Š: 39,4
  • Oboustranný displej: Ano
  • C: 31
  • D: 12,7
  • Digitální/analogové: Analogové
  • E: 19,4
  • Upínací stopka: 8 mm
  • F: 15,1
  • G: 8,9
  • Velikost / rozměr: 0,101 X 0,06 X 0,057 M
  • H: 30
  • H MPE (reverzní rozpětí): 2,5
  • I: 6
  • Rozsah měření: 0,5
  • Rozsah měření/otáčky: 0,2 mm
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: M 2,5 x 0,45 mm
  • Měřicí síla: 0,3 - 1,8 N
  • Měřicí síla: 0,3-1,8
  • Model s měřítkovým diskem: 0-100-0
  • MPE 1/10 otace: 2,5
  • MPE 1/2 otace: 4,5
  • MPE 1 otace: 5
  • MPE Rozsah měření: 6
  • R MPE (opakovaná přesnost): 1
  • Rozdělení stupnice: 0.002
  • Typ: DIN EN ISO
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně certifikátu výrobce