Frezy miniaturowe HSS-Co8, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 12mm

Nr art.: 191360 12
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
154 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka bez powłoki
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 16 mm
Długość całkowita L 58 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Klasa tolerancji e8
Materiał skrawający HSS Co 8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 12 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 16 mm
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,04 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Mini-Fräser
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Posuw na ząb w stal < 750 N/mm2
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-CO8
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 18 mm
Masa 15 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191360 12
EAN / GTIN 4045197102171
Numer producenta 191360 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
Zaszlifowane mimośrodowo. Chwyt zbliżony do DIN 1835 B z tolerancją chwytu h6. Uniwersalna geometria ostrzy. Mocowane w uchwytach zaciskowych i uchwytach z tulejką zaciskową jako frezy do rowków wpustowych i frezy trzpieniowe.Wysoka wydajność skrawania, bardzo korzystna cena. Do frezowania rowków wpustowych.