Mini maró HSS-Co8 12 mm

Cikkszám: 191360 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár HB, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 16 mm
Teljes hossz L 58 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,04 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191360 12
EAN / GTIN 4045197102171

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
83
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
25
Acél < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Központon átmenő él mélységre fúráshoz. Excentrikus hátraköszörülés. A szár a DIN 1835 B-hez hasonló h6 szártűréssel. Univerzális vágóél-geometria.Menesztőlapos és szorítópatronos befogókban hosszlyuk- és szármaróként használható. Nagy forgácsolási teljesítmény, különösen kedvező ár. Fúrt hornyok marásához.

Figyelem:

Takarítsa meg az utánköszörülési költségeket: kedvezőbba mini-marót a kopási határig használni, majd ezután eldobni, mint utánköszörülni.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz