Pienoisjyrsin HSS-Co8 12 mm

Tuote nro.: 191360 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 12 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi HB ja h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 16 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,04 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191360 12
EAN / GTIN 4045197102171

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
83
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
25
Teräs < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Epäkeskinen takapinnan hionta. Varren toleranssi h6 DIN 1835 B:n mukaisesti. Yleiskäyttöinen leikkuumuoto. Käytettävissä Weldon- ja kiristysholkki-istukoissa kiilaura- ja varsijyrsiminä. Suuri leikkuuteho, erittäin edullinen. Kiilaurien jyrsintään.

Ohje:

Voit säästää jälkihiontakustannuksissa: on edullisempaa käyttää pienoisjyrsintä kulumisrajaan asti ja heittää se sitten pois kuin teroittaa sitä uudelleen.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin