{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | bez powłoki | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 3 | |
| Średnica skrawania Dc | 16 mm | |
| Długość skrawania Lc | 63 mm | |
| Długość całkowita L | 123 mm | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 42 stopni | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Materiał skrawający | HSS Co 8 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 8 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,046 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01601005 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Schaftfräser | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| frez typu ISO | Frezy walcowo-czołowe, frezy trzpieniowe | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Grupa zastosowań narzędzi | W | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-CO8 | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminium, dające krótki wiór | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 167 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 844 B | |
| Litera określająca kształt numer normy | B | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | żółty | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne |
| Numer artykułu | 191340 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197101891 | |
| Numer producenta | 191340 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |