Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 16mm

Artiklové číslo: 191340 16
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
143 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 63 mm
Celková délka L 123 mm
Průměr hřídele DS 16 mm
Úhel šroubovice 42 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál HSS Co 8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Hloubka řezu max., Plné drážky 8 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,046 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01601005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schaftfräser
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Typ frézy ISO Fréza s válcovým čelem, stopková fréza
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 167 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 844 B
Označení tvaru podle normy B
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191340 16
EAN / GTIN 4045197101891
Číslo výrobce 191340 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
150
Al > 10% Si
N
37
Ocel < 500 N/mm²
P
28
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování. Excentrické podbroušení.
  • Prostorné, jemně broušené drážky na třísky.
  • Velmi jemný výbrus břitů díky tomu velmi čisté povrchy obrobků.
  • Speciální úhel čela pro hliník.

Poznámka:

Pro frézování vrtaných drážek.