Frezy trójostrzowe, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 20mm

Nr art.: 191340 20
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
170 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka bez powłoki
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 20 mm
Długość skrawania Lc 75 mm
Długość całkowita L 141 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 42 stopni
Klasa tolerancji e8
Materiał skrawający HSS Co 8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 10 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,055 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schaftfräser
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
frez typu ISO Frezy walcowo-czołowe, frezy trzpieniowe
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Posuw na ząb w aluminium, dające krótki wiór
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-CO8
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 272 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 844 B
Litera określająca kształt numer normy B
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191340 20
EAN / GTIN 4045197101907
Numer producenta 191340 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
150
Al > 10% Si:
N
37
Stal < 500 N/mm²
P
28
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
Zaszlifowane mimośrodowo.
  • obszerne, precyzyjnie szlifowane rowki wiórowe
  • bardzo precyzyjny szlif ostrzy - dzięki temu bardzo dobra jakość obrobionej powierzchni
  • specjalny kąt natarcia do aluminium.

Wskazówka:

Do frezowania rowków wpustowych.