Frezy trójostrzowe 7 mm

Nr art.: 191320 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • norma: DIN 844 B
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 7 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 8
norma DIN 844 B
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 42 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 16 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,02 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 191320 7
EAN / GTIN 4045197101693

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
150
Al > 10% Si:
N
37
Stal < 500 N/mm²
P
28
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
Zaszlifowane mimośrodowo.
  • obszerne, precyzyjnie szlifowane rowki wiórowe
  • bardzo precyzyjny szlif ostrzy - dzięki temu bardzo dobra jakość obrobionej powierzchni
  • specjalny kąt natarcia do aluminium.

Wskazówka:

Do frezowania rowków wpustowych.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka