{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 3 | |
| Diametru tăiş Dc | 7 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 16 mm | |
| Lungimea totală L | 66 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Unghi de răsucire | 42 grade | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Material tăiș | HSS Co 8 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 7 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 16 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,02 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01001005 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 10 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Unghi teşitură | 90 grade | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | W | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-CO8 | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminiu cu aşchiere scurtă | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 37 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 844 B | |
| Formular scrisoare Număr standard | B | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală |
| Cod articol | 191320 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197101693 | |
| Număr producător | 191320 7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |