Varsijyrsin 7 mm

Tuote nro.: 191320 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 844 B
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 7 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi DIN 844 B
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 42 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 16 mm
Kokonaispituus L 66 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,02 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191320 7
EAN / GTIN 4045197101693

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Teräs < 500 N/mm²
P
28
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Epäkeskinen takapinnan hionta.
  • Tilavat, viimeistelyhiotut lastu-urat.
  • Erittäin tarkka terien hionta - siten erittäin siistit työkappaleiden pinnat.
  • Erikoisrintakulma alumiinille.

Ohje:

Kiilaurien jyrsintään.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin