Skrzynka przenośna na narzędzia z tworzywa sztucznego ∙ dł. x szer. x wys.: 396 mm x 294 mm x 215 mm

Nr art.: 190L-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Skrzynki na narzędzia
Materiał aluminium; z tworzywa sztucznego
Szerokość zewnętrzna 396 mm
Wysokość zewnętrzna 294 mm
Głębokość zewnętrzna 215 mm
Masa 0,71 kg
Właściwości Do układania w stosy
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Kolor Niebieskie; Czarny
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 190L-1
EAN / GTIN 4000896133901
Numer producenta 190L-1
Numer L L60150 9
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:


  • Przejrzysty i poręczny
  • Skala długości (cm/cal) na górnej powierzchni
  • Również do transportu płynów i puszek
  • Solidny aluminiowy uchwyt do przenoszenia
  • Tworzywo sztuczne odporne na działanie rozpuszczalników, HAZET niebieski
  • Można ustawiać w stosy
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 396 mm x 294 mm x 215 mm
  • Waga netto (kg): 0,71 kg