Caja de herramientas de plástico ∙ 396 mm x 294 mm x 215 mm

Número de artículo: 190L-1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Caja de herramientas
Material aluminio; plástico
Medida exterior anchura 396 mm
Medida exterior altura 294 mm
Medida exterior profundidad 215 mm
Peso 0,71 kg
Propiedad Apilable
Equipamiento Asa de transporte
Color azul; negro
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 190L-1
EAN / GTIN 4000896133901
Número del fabricante 190L-1
Número L L60150 9
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:


  • Abierto y manejable
  • Escala de medida de longitud (cm/pulgada) en el lado superior
  • También para el transporte de líquidos y latas
  • Asa de transporte de aluminio robusta
  • Plástico resistente a los disolventes, azul HAZET
  • Apilable
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 396 mm x 294 mm x 215 mm
  • Peso neto (kg): 0.71 kg