Cassetta portatile in resina sintetica ∙ 396 mm x 294 mm x 215 mm

Codice art.: 190L-1
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
Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 190L-1
EAN / GTIN 4000896133901
Codice del produttore 190L-1
Numero-L L60150 9
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:


  • Leggera e maneggevole
  • Scala di misurazione (cm/pollici) nella parte superiore
  • Anche per il trasporto di liquidi e flaconi
  • Stabile impugnatura in alluminio
  • Plastica resistente ai solventi, blu HAZET
  • Impilabile
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 396 mm x 294 mm x 215 mm
  • Peso netto (kg): 0.71 kg