• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Molybdenum disulphide paste 50g

Nr art.: 1894749
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta KL-0014-0030; Molybdändisulfid Paste
Kolor szare
Zawartość 50 g
Rodzaj produktu Środek smarny
Jednostka zawartości gram
Wersja tuba
Platformy pasta
Właściwości Do stosowania pod wysokim ciśnieniem; Właściwości antykorozyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1894749
EAN / GTIN 4046459000655
Numer producenta 1894749
Numer L L60160 6553
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For lubricating spindles., with high pressure resistance and low coefficient of friction., prevents corrosion, scratching and sliding back.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 110 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Storage: Tube
  • Content/Function: 50g