Molybdenová disulfidová pasta 50 g.

Artiklové číslo: 1894749
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce KL-0014-0030; Molybdändisulfid Paste
Barva šedá
Obsah 50 g
Druh produktu Mazivo
Obsah jednotka gram
Provedení tuba
Tvar pasta
Vlastnosti Ochrana proti korozi; Vhodné pro vysoký tlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1894749
EAN / GTIN 4046459000655
Číslo výrobce 1894749
L-číslo L60160 6553
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro mazání vřeten., s vysokou odolností proti tlaku a nízkým koeficientem tření., zabraňuje korozi, poškrábání a klouzání zpět.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 110 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Skladování: tuba
  • Obsah/funkce: 50g