Hose clamp pliers

Nr art.: 1894404
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Forceps

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1894404
EAN / GTIN 4010886859605
Numer producenta 1894404
Numer L L60160 3351
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • To open or close, just turn the plier by 180 degrees
  • The pivotable bolts enable the usage even in hard-to-reach areas
  • CLIC hose clamps are used on rubber and silicone hoses (e.g. automotive industry for fuel-, oil- and cooler-systems)
  • Made from steel sheet, nickel-plated
  • Made of sheet steel, nickel-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Material: Sheet steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: nickel-plated
  • Total height [mm]: 15 mm
  • Total length [mm]: 206 mm
  • Total width [mm]: 61 mm
  • VDE certified: no