Pince pour colliers CLIC

Réf.: 1894404
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur argent
Pour colliers à sertir
Sommaire pièce unique
Type de produit Pinces pour colliers de serrage
Caractéristiques mâchoires pivotantes
Matériau tôle d’acier de qualité
Surface nickelage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale L 206 mm
Poids total 61 g

Identification et classification

Référence article 1894404
EAN / GTIN 4010886859605
Réf. fabricant 1894404
Article hors catalogue L60160 3351
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour ouvrir ou fermer, il suffit de retourner la pince
Pour ouvrir ou fermer, il suffit de tourner la pince de 180° autour de son axe longitudinal
Pour les tuyaux en caoutchouc et en silicone

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 61 mm
  • Hauteur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [mm]: 206 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: nickelé
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non