Precision tweezers, flat, non-glare finish

Nr art.: 1881671
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Srebrna
Kształt końcówki wersja płaska
Położenie końcówki proste
Materiał końcówki stal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Właściwości antystatyczna
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Norma DIN EN 61010-1
Długość całkowita 95 mm
Masa całkowita 10 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1881671
EAN / GTIN 4010886861431
Numer producenta 1881671
Numer L L60160 4418
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Flat, fine points
  • Satin non-glare finish
  • magnetic

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: 1.4021 rfr.
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: Glare-free, matted
  • Total length [mm]: 95 mm
  • Total width [mm]: 10 mm
  • VDE certified: no