{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | argent | |
| Forme pointe | forme plate | |
| Position pointe | forme droite | |
| Matériau pointe | acier | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | brucelles | |
| Caractéristiques | antistatique | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Surface | dépolissage | |
| Norme | DIN EN 61010-1 | |
| Longueur totale | 95 mm | |
| Poids total | 10 g |
| Référence article | 1881671 | |
| EAN / GTIN | 4010886861431 | |
| Réf. fabricant | 1881671 | |
| Article hors catalogue | L60160 4418 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |