Chuck Size 7 Ø 60 - 64 mm

Nr art.: 1878034
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1878034
EAN / GTIN 4046459005308
Numer producenta 1878034
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplement for the KL-0042-9.. Series for pulling wheel bearing cones of Ø 60 - 64 mm from the wheel hub.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 98 mm
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Size: 7
  • suitable for: Universally suitable for vehicles with an inner bearing ring diameter of 60–64 mm.
  • for Ø (min.): 60 mm
  • for Ø (max.): 64 mm
  • drive hexagon: 36 mm