pince de serrage taille 7, Ø 60 -64 mm

Réf.: 1878034
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1878034
EAN / GTIN 4046459005308
Réf. fabricant 1878034
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Supplément pour le KL-0042-9.. Série pour extraire des cônes de roulement de roue de Ø 60 - 64 mm du moyeu de roue.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 98 mm
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Réf.: 7
  • Pour: Universel pour tous les véhicules dont le diamètre intérieur de la bague de roulement est compris entre 60 et 64 mm.
  • pour Ø (min.): 60 mm
  • pour Ø (max.): 64 mm
  • hexagone d’entraînement: 36 mm