Lustro z wysuwanym ramieniem, średnica 50, długość 300 mm

Nr art.: 1875531
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica 50 mm
Długość maks. 300 mm
Z przegubem tak
Rodzaj produktu Lusterko sondy
Kształt lusterka kształt okrągły
Z drążkiem teleskopowym tak
Długość całkowita 30 cm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1875531
EAN / GTIN 4046459016496
Numer producenta 1875531
Numer L L60160 6513
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Umożliwia podgląd ukrytych zakamarków, narożników itp. Możliwe jest ustawienie w dowolnej pozycji (obrotowe).

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • możliwość użycia do: uniwersalne zastosowanie.
  • Wersja: teleskop
  • Średnica 1: 50 mm
  • długość L: 170–300 mm