oglindă cu telescop Ø50, 300 mm lungime

Cod articol.: 1875531
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 50 mm
Lungime max. 300 mm
Cu articulaţie da
Tip produs Oglindă pentru sonde
Formă oglindă rotund
Cu tijă telescopică da
Lungimea totală 30 cm

Identificare și clasificare

Cod articol 1875531
EAN / GTIN 4046459016496
Număr producător 1875531
L-Număr L60160 6513
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Vă permite să vedeți unghi ascuns, colțuri etc., și poate fi aliniat în orice poziție (pivotant).

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru: Domeniu de utilizare universal.
  • Execuție: telescop
  • Diametru 1: 50 mm
  • Lungime L: 170-300 mm