• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Rozwiertaki pełnowęglikowe, chwyt cylindryczny, rowek skrętny, zgodne z DIN 212B, do obróbki otworów przelotowych

Nr art.: 1870056
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 1870056
EAN / GTIN 7291075397390
Numer producenta 1870056
Numer L L24010 39

Opis

Opis:

  • Rozwiertak - pełny / lutowany, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 19 mm, długość całkowita (OAL): 75 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 19 mm
  • Długość całkowita (OAL) 75 mm