RM-FCR-0400-H7N-CS-C IC07 Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1870056
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1870056
EAN / GTIN 7291075397390
Gyártó száma 1870056
L-szám L24010 39

Leírás

Leírás:

Fúrószerszám - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, vágóél hossza (L) 19 mm, teljes hossz (OAL) 75 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Vágóél hossza (L) 19 mm
  • Teljes hossz (OAL) 75 mm