Uniwersalny kątomierz Digimatic – długoś

Nr art.: 187-502
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Kątomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 187-502
EAN / GTIN 4946368376523
Numer producenta 187-502
Numer L L40010 1003
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to uniwersalny kątomierz Digimatic z funkcją wyświetlania danych, który oferuje następujące funkcje: Pewny odczyt dzięki wyraźnie widocznemu wyświetlaczowi cyfrowemu. Automatyczne wyłączenie po 10 minutach, prosta regulacja za pomocą stałych punktów odniesienia. Prowadnica przesuwana i ustalana na całej długości. Precyzyjne ustawianie w celu dokładnej regulacji dowolnych miar kątowych. Z możliwością podłączenia do wysokościomierza i przyrządu traserskiego serii 192 za pomocą uchwytu.

Cecha szcz.:

  • Wskazanie: Wyświetlacz LCD o wysokości cyfr 6,5 mm
  • Żywotność baterii: ok. 2000 godzin
  • DATA (wersja z kablem) / , HOLD (wartość wyświetlana): Tak
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • zasilanie energią: 1 bateria CR-2032
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego: 2’ (0,03°)
  • Rozmiar / Wymiar: 0,31 X 0,135 X 0,03 M
  • Model: BP-D300
  • położenie zerowe: Tak
  • ON/OFF: Tak
  • PRESET: Tak
  • długość prowadnicy: 300 mm
  • dokładność powtórzeń: 1’ (0,01°)
  • Wyświetlanie kątów w systemie dziesiętnym/sześćdziesiętnym: Tak
  • odczyt: 1’ (0,01°)
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box including CR-2032 battery, 300 mm steel rule, holder for height gauge