Raportor digital Digimatic: 300 mm

Cod articol.: 187-502
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Raportoare

Identificare și clasificare

Cod articol 187-502
EAN / GTIN 4946368376523
Număr producător 187-502
L-Număr L40010 1003
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acesta este un raportor universal Digimatic cu ieșire de date care vă oferă următoarele funcții: Citire sigură prin intermediul afișajului digital clar vizibil. Oprire automată după 10 minute, ajustare ușoară prin intermediul punctelor de referință fixe. Bara de măsurare poate fi deplasată și fixată pe toată lungimea sa. Reglare fină pentru ajustarea exactă a oricăror dimensiuni unghiulare. Poate fi conectată la dispozitivul de măsurare a înălțimii și de marcare a înălțimii seria 192 prin intermediul unui suport.

Caracteristică:

  • Afişare: LCD cu înălțimea cifrelor de 6,5 mm
  • Durabilitatea bateriei: Aprox. 2000 ore
  • DATA (ieșire cu cablu) / , HOLD (valoare afișată): Da
  • ieşire de date: Da
  • Alimentare cu energie: 1x baterie CR-2032
  • Valoarea limită a erorii de măsurare: 2’ (0,03°)
  • Mărime / Dimensiune: 0,31 X 0,135 X 0,03 M
  • Model: BP-D300
  • Aducere la zero: Da
  • ON/OFF: Da
  • PRESETARE: Da
  • Lungimea şinei: 300 mm
  • Acurateţe la repetare: 1’ (0,01°)
  • Afișare unghi decimal/sexagesimal: Da
  • Increment: 1’ (0,01°)
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie, 1 baterie CR-2032, riglă de oțel de 300 mm, suport pentru altimetre