Uniwersalny kątomierz z ostrzem o długoś

Nr art.: 187-201
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Kątomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 187-201
EAN / GTIN 4946368047348
Numer producenta 187-201
Numer L L40010 638
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Uniwersalny kątomierz oferuje następujące zalety: Umożliwia bardzo precyzyjny pomiar kątów w maszynach, formach i przyrządach. Z możliwością podłączenia do wysokościomierza i przyrządu traserskiego serii 192 za pomocą uchwytu.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,23 X 0,13 X 0,035 M
  • Kąt krawędzi szyny: Krawędzie 30°, 60°
  • długość prowadnicy: 137 mm
  • wartość podziałki skali: 5’ (0° – 90° – 0°)
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box with acute angle attachment