Universeel hoekmes, lemmet van 135 mm

Artikelnummer: 187-201
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
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 187-201
EAN/GTIN 4946368047348
Nummer fabrikant 187-201
L-nummer L40010 638

Omschrijving

Omschrijving:

De universele gradenboog biedt u de volgende voordelen: Maakt uiterst nauwkeurige hoekmetingen van machines, matrijzen en apparaten mogelijk. Kan worden aangesloten op een hoogtemeetapparaat en met een houder op een serie 192 afschrijfapparaat worden gemonteerd.

Kenmerk:

Meetbereik: 0-90° x4 (360°)
Waarde schaalverdeling: 5'
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: In een doos met spitse hoekbevestiging.