{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 75 mm | |
| Szerokość szczęk | 18 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja rowkowana | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Możliwość użycia do | Drut miedziany | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | Stal węglowa (C70) | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Masa całkowita | 192 g |
| Numer artykułu | 185A.20G | |
| EAN / GTIN | 3662424087172 | |
| Numer producenta | 185A.20G | |
| Numer L | L60130 9142 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |