{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate-ronde | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Longueur mors/mâchoire | 75 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 18 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec stries | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Pour | fil cuivre | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à becs plats/Pince à becs ronds | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Matériau | acier au carbone (C70) | |
| Surface | avec chromage; avec vernis | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Longueur totale | 200 mm | |
| Poids total | 192 g |
| Référence article | 185A.20G | |
| EAN / GTIN | 3662424087172 | |
| Réf. fabricant | 185A.20G | |
| Article hors catalogue | L60130 9142 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |