{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Forma fălcilor/gura | Plat-rotund | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 75 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 18 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | striat | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Recomandat pentru | Sârmă de cupru | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | Oţel carbon (C70) | |
| Suprafaţă | cromat; vopsit | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Lungimea totală | 200 mm | |
| Greutate totală | 192 g |
| Cod articol | 185A.20G | |
| EAN / GTIN | 3662424087172 | |
| Număr producător | 185A.20G | |
| L-Număr | L60130 9142 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |