Aluminiowa łom 430 mm

Nr art.: 1859188
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Łom
Długość całkowita 430 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1859188
EAN / GTIN 4017981000529
Numer producenta 1859188
Numer L L60160 1212
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonane z wysokiej jakości aluminium
Niezwykle lekki i bardzo wytrzymały
Uniwersalne zastosowanie – z dźwignią i końcówką
Delikatne elementy można ostrożnie „podważyć”

Cecha szcz.:

  • Wersja: z dźwignią i końcówką
  • Długość całkowita [mm]: 430 mm
  • Materiał: Aluminium
  • Szerokość ostrza [mm]: 26,0 mm
  • Zastosowanie/Wykorzystanie:
    • Uniwersalne zastosowanie – z dźwignią i końcówką
    • Delikatne elementy można ostrożnie „podważyć”
  • izolacja 1000 V: nie
  • Wersja o niskiej emisji iskier: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie