Palanca de aluminio 430 mm

Número de artículo: 1859188
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Palanca
Longitud total 430 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1859188
EAN / GTIN 4017981000529
Número del fabricante 1859188
Número L L60160 1212
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Extremadamente ligera y muy robusta
Uso universal - con palanca y punta
Especialmente adecuada para piezas sensibles

Característica:

  • Diseño: Con palanca y punta
  • Longitud total [mm]: 430 mm
  • Material: Aluminio
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 26,0 mm
  • Uso/aplicación:
    • De uso universal - con palanca y punta
    • Las partes sensibles se pueden ″apalancar″ suavemente
    .
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no