{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Położenie końcówki | odsadzone | |
| Kątowniki | 90 stopni | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Platformy, DIN 5256 | kształt D | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Bez luzu | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 5256 | |
| Długość całkowita L | 139 mm | |
| Masa całkowita | 100 g |
| Numer artykułu | 1846B-0 | |
| EAN / GTIN | 4000896006847 | |
| Numer producenta | 1846B-0 | |
| Numer L | L60140 921 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |